MARATHON MOTORS Carrier Motors, háromfázisú, szabad levegőn át


A Marathon hordozómotorok OEM csereegységek, amelyeket a HVAC rendszerekben lévő sérült vagy törött motorok cseréjére terveztek. Ezek a cseremotorok illeszkednek a berendezés eredeti gyártójának meglévő motorjához, így biztosítva a folyamatos teljesítményt és a pontos telepítést.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: 3-fázis , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.0
StílusModellTeljes hosszTest Dia.KeretRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaStud méretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/460€1,300.50
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1 / 16 "56Under 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/460€1,080.61

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Marathon hordozómotorok nyitott levegő feletti vagy cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
  • A motor súrlódásának csökkentése érdekében állandó kenésű golyóscsapágyakkal vannak felszerelve.
  • Ezek az egységek háromfázisú tervezési művelettel rendelkeznek, amelyek állandó teljesítményt biztosítanak, és vibrációmentes és egyenletes teljesítményt nyújtanak akár 3 ford./perc fordulatszámon.
  • Ezek a termékek acélból készülnek a szerkezeti merevség biztosítása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a maximális üzemi hőmérséklete ezeknek a Marathon hordozómotoroknak?

Akár 40 fokos hőmérsékleten is működhetnek.

Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

  • 1 fázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az áram 4-eres vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • 3 fázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?

Igen, ezek a Marathon motorok automatikus reset hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?