MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM cseremotor 3 fázisú cseppálló 5 LE | AF6UHJ 20JP46 / X251

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM cseremotor 3 fázisú cseppálló 5 LE

Raktáron
Tétel: AF6UHJ Típus: 056T34D5364Kereszthivatkozás: 20JP46 / X251

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,300.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Kondenzátor szükségesNem
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők13.5-12.4/6.2
HP5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely11.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc3450
Sebességek száma1
Teljes hossz13.5 "
Fázis3
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Stud méret10-32 UNF-2A
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTest Dia.KeretRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaStud méretFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem cseremotor 3-fázisú 1 LE | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1 / 16 "56Under 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/460€1,080.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM cseremotor 3 fázisú cseppálló 5 LE
€1,300.50 /Mértékegység