MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem cseremotor 3-fázisú 1 LE | AF6UHN 20JP50 / X235

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM cseremotor 3 fázisú 1 LE

Raktáron
Tétel: AF6UHN Típus: 056T11D5209Kereszthivatkozás: 20JP50 / X235

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakLabda
Test Dia.7-1 / 16 "
Kondenzátor szükségesNem
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.6-6.0/3.0
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely11 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1140
Sebességek száma1
Teljes hossz14 13 / 16 "
Fázis3
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza3.75 "
Stud méret10-32 UNF -2A
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501516040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTest Dia.KeretRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaStud méretFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 056T34D5364 OEM cseremotor 3 fázisú cseppálló 5 LE | AF6UHJ 20JP46 / X251 056T34D536413.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/460€1,300.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11D5209 OEM cseremotor 3 fázisú 1 LE
€1,080.60 /Mértékegység