LOVEJOY 68514476594 agy, 10.040 hüvelyk átmérő, 11.610 hüvelyk hosszúság, 1.650 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: CM7YPX Típus: 68514476594

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,631.32 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás1.30 fok
Térfogatméret65mm
Furat típusaUnott
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ110
Csatolás típusaCJ
G dimension55.12mm
HD dimenzió230.12mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)6.60mm
Hub stílusB
Hossz a furaton keresztül119.89mm
AnyagNoduláris vas
Max. Axiális elmozdulás0.1650 "
Max. Furat125mm
Max. Sugárirányú torzulás0.0210 "
Max. Sebesség2240 rpm
Max. forgatónyomaték9599 Nm
Min. Furat60mm
Névleges nyomaték4799 Nm
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.255.02mm
A csatolás teljes hossza294.89mm
Csavar menet átm.5 / 8 "-11
Csavarmenet hüvelykenként5 / 8 "-11
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét35.05mm
Pók belső átmérője127mm
Pók külső átmérője255mm
Pókvastagság (W méret)42mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet387.43459 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.915

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFurat típusaÁr
LOVEJOY 68514472347 agy, 10.040 11.610 hüvelyk átmérő, 1.650 7 hüvelyk hosszúság, XNUMX XNUMX hüvelyk vastagság | CMXNUMXYMR 68514472347NAUnalmas-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476594 agy, 10.040 hüvelyk átmérő, 11.610 hüvelyk hosszúság, 1.650 hüvelyk vastagság
€1,631.32 /Mértékegység