LEONARD VALVE TMS-80-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTJ 15Z020

LEONARD VALVE TMS-80-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA7HTJ Modell: TMS-80-CPKereszthivatkozás: 15Z020

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,117.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz és víz keverőszelep
test anyagaKrómozott bronz
Áramlási sebesség32 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 200 fok F között
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás80 psi
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség12 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3225
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretÁr
LEONARD VALVE TMS-25-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTE 15Z016 TMS-25-CP27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,865.36
LEONARD VALVE TMS-50-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTG 15Z018 TMS-50-CP30 gpm3 / 4 "1"€2,066.03
LEONARD VALVE TMS-150-CP gőz- és vízkeverő szelep, 1-1/4" bemeneti méret, sárgaréz, 60 PSI, 60 GPM | AA7HTL 15Z022 TMS-150-CP50 gpm1.5 "1.5 "€2,892.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE TMS-80-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz
€2,117.56 /Mértékegység