LEONARD VALVE TMS-50-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTG 15Z018

LEONARD VALVE TMS-50-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA7HTG Modell: TMS-50-CPKereszthivatkozás: 15Z018

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,066.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz és víz keverőszelep
test anyagaKrómozott bronz
Áramlási sebesség30 gpm
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 200 fok F között
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás80 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.5 "
Teljes szélesség12 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5925
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretÁr
LEONARD VALVE TMS-25-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTE 15Z016 TMS-25-CP27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,865.36
LEONARD VALVE TMS-80-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz | AA7HTJ 15Z020 TMS-80-CP32 gpm1"1.25 "€2,117.56
LEONARD VALVE TMS-150-CP gőz- és vízkeverő szelep, 1-1/4" bemeneti méret, sárgaréz, 60 PSI, 60 GPM | AA7HTL 15Z022 TMS-150-CP50 gpm1.5 "1.5 "€2,892.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEONARD VALVE TMS-50-CP gőz- és vízkeverő szelep sárgaréz
€2,066.03 /Mértékegység