LEESON 128000.00 DC állandó mágneses motor, 1 1/2 LE, 145Tc váz, 1750 ford./perc, 180VDC | AJ2RQW C145D17FK2 / 60PT99

LEESON 128000.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1 1/2 LE, 145Tc váz, 1750 ford./perc, 180VDC

Raktáron
Tétel: AJ2RQW Típus: 128000.00Kereszthivatkozás: C145D17FK2 / 60PT99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,506.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők7.5
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
AdóCONT
Működési ciklusFolyamatos
Hatékonyság79.3%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők7.5A
HP1 1 / 2
Szigetelési osztályH
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésC-Face merev
Adattábla fordulat / perc1750
Névleges hatékonyság79.3%
Teljes hossz18 17 / 50 "
Csomagolás307032.62
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 13 / 100 "
Stud méretNem található
Nyomaték54 LB-IN
típusDF
Feszültség180V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)59.39
Hajószélesség (cm)31.45
Származási országUSA

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6205
    • Effektus 100%: 79.3%
    • Névtábla: 080209
    • Tekercselés: D6323
    • CSOPORT: 1 B
    • Alcsoport: B
    • Festék: 305000.01

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkKeretCsomagolásForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.Ár
LEESON 098000.00 C42D17FK1 DC motor | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,216.73
LEESON 098002.00 C42D17FK2 DC motor | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,115.21
LEESON 098003.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1/4 LE, 1750 ford./perc, 180 VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04AFELVÉTEL175015 / 8 "€1,146.23
LEESON 098004.00 C42D17FK4 egyenáramú motor | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,073.32
LEESON 098006.00 C42D28FK1 DC motor | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AMegfordítható25001.05 / 8 "€956.54
LEESON 098007.00 C42D28FK2 DC motor | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL25001.05 / 8 "€666.59
LEESON 098008.00 C42D17FK6 DC motor | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04AFELVÉTEL17501.05 / 8 "€1,119.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 128000.00 egyenáramú állandó mágneses motor, 1 1/2 LE, 145Tc váz, 1750 ford./perc, 180VDC
€3,506.88 /Mértékegység