KERN AND SOHN EW-N sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Egységek: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 118 mm
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
EW 12000-1NM
1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 x 160 mm€1,440.75
B
EW 420-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,588.10
C
EW 620-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,768.19
D
EW 220-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-€1,375.26
E
EW 2200-2NM
100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 x 160 mm€1,522.61
F
EW 6200-2NM
100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 x 160 mm€1,833.68
G
EW 820-2NM
100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01 g170 x 140 mm€1,244.28
H
EW 4200-2NM
100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 x 160 mm€1,686.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?