KERN AND SOHN EW 820-2NM precíziós mérleg, 820g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JME

KERN AND SOHN EW 820-2NM precíziós mérleg, 820g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JME Típus: EW 820-2NM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,244.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége182mm
Számjegy mérete17mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete182 x 235 x 65 mm
Ház magassága65mm
Ház hossza235 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.01 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete170 x 140 mm
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Mérési kapacitás820g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése140 mm
Súlyú felületi szélesség170 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.87
Hajó magassága (cm)23
Hajó hossza (cm)40.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN EW 12000-1NM precíziós mérleg, 12000g max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JLX EW 12000-1NM1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2 g180 x 160 mm€1,440.75
KERN AND SOHN EW 2200-2NM precíziós mérleg, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JLY EW 2200-2NM100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 x 160 mm€1,522.60
KERN AND SOHN EW 220-3NM precíziós mérleg, 220g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JLZ EW 220-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-€1,375.26
KERN AND SOHN EW 4200-2NM Precíziós mérleg, 4200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 x 160 mm€1,686.33
KERN AND SOHN EW 420-3NM precíziós mérleg, 420g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,588.10
KERN AND SOHN EW 6200-2NM precíziós mérleg, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 x 160 mm€1,833.68
KERN AND SOHN EW 620-3NM precíziós mérleg, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,768.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EW 820-2NM precíziós mérleg, 820g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,244.28 /Mértékegység