Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 mérőcella, 5000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCJ

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 mérőcella, 5000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8JCJ Modell: CT 5000-3P2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€180.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly5000kg
Mérési kapacitás5000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.826
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)19.5
Hajószélesség (cm)28.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CT 10000-3P2 mérőcella, 10000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBU CT 10000-3P210000kg€259.05
KERN AND SOHN CT 1000-3P2 mérőcella, 1000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBX CT 1000-3P21000kg€149.89
KERN AND SOHN CT 3000-3P2 mérőcella, 3000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCE CT 3000-3P23000kg€181.91
KERN AND SOHN CT 500-3P2 mérőcella, 500 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCM CT 500-3P2500kg€149.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 mérőcella, 5000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€180.46 /Mértékegység