KERN AND SOHN BID 600K-1DSM padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8HMN

KERN AND SOHN BID 600K-1DSM padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HMN Modell: BID 600K-1DSM

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,997.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1, 0.2 kg
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés0.1 / 0.2 kg
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.3, 0.6Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. Jelenlegi0.4A
Minimális terhelés2 / 4 kg
Minimális súly2, 4 kg
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1/0.2kg , 100, 200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
A reprodukálhatóság0.1, 0.2 kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás300 / 600 kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 108 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.7782
Hajó magassága (cm)21.46
Hajó hossza (cm)107.81
Hajószélesség (cm)107.81
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN BID 1T-4DM padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CE8HMB Licit 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5Kg4, 10 kg0.2/0.5kg , 200, 500g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40
KERN AND SOHN BID 1T-4DSM padlómérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CE8HMC Licit 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5Kg4, 10 kg0.2/0.5kg , 200, 500g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€2,046.52
KERN AND SOHN BID 3T-3DLM padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 500 és 1000 g Olvashatóság | CE8HMH BID 3T-3DLM1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg0.5/1kg , 500, 1000g1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm€3,110.70
KERN AND SOHN BID 3T-3DM padlómérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 500 és 1000 g Olvashatóság | CE8HMJ Licit 3T-3DM1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg0.5/1kg , 500, 1000g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40
KERN AND SOHN BID 600K-1DM padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8HMM Licit 600K-1DM1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg0.1/0.2kg , 100, 200g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN BID 600K-1DSM padlómérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság
€1,997.40 /Mértékegység