GENERAL ELECTRIC TED sorozatú megszakítók


A General Electric TED sorozatú megszakítói megvédik az elektromos berendezéseket, gépeket és áramelosztó rendszereket a túlterheléstől és a rövidzárlattól.

Szűrő
AC feszültség besorolása: 480 VAC , AIR @ 240VAC: 18kA , AIR @ 480VAC: 18kA , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.4 " , Keret méret: 150A / TED , Keret típusa: TED , Magasság: 6.3 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , fázis: 1 , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Szélesség: 2.7 "
StílusModellAIC besoroláserősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
TED124035WL
-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,221.06
A
TED124070WL
-702/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)2-€1,692.24
B
TED124015WL
-15--2-€1,308.31
A
TED124040WL
-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,306.49
A
TED124050WL
-50--2-€1,282.47
A
TED124020WL
-208 AWG14 AWG2-€1,508.50
A
TED124045WL
-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,221.06
A
TED124025WL
-258 AWG14 AWG2-€1,308.31
A
TED124030WL
-308 AWG14 AWG2-€1,359.96
A
TED124060WL
-603 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,259.81
C
TED113Y100
14kAIC @ 240V100A--1277V-
ajánlatkérés
D
TED124010WL
18kAIC @ 480V10A--2480V€288.63
ajánlatkérés

TED sorozatú megszakítók

A General Electric TED sorozatú öntött házas megszakítói túláram- és rövidzárlatvédelmet nyújtanak, ha GE panellapokkal használják. Ezek a betápláló megszakítók hőmágneses kioldással rendelkeznek az azonnali és hosszú távú túláramvédelem érdekében, valamint egy billenőkapcsolóval a kézi kioldáshoz és a kioldás állapotának jelzéséhez. A 14 AWG és 2/0 AWG közötti méretű alumínium- és rézhuzalokhoz vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve. Egyes modellek felcsavarozható rögzítési stílussal rendelkeznek, így függőleges vagy vízszintes helyzetben is felszerelhetők. Ezek a TED megszakítók 277 VAC és 480 VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A General Electric TED sorozatú megszakítói termikus-mágneses kioldást kínálnak az azonnali és hosszú távú túláramvédelem érdekében.
  • Átvezetési lehetőséggel rendelkeznek, így könnyen szerelhetők kapcsolótáblákra és paneltáblákra, ami lehetővé teszi a gyors telepítést.
  • Ezek az egyfázisú, öntött házas megszakítók terhelési és vezetéksarukkal rendelkeznek a jobb kábelcsatlakozás érdekében.
  • 2 pólusúak és 10A és 100A közötti névleges áramerősséggel rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora vezetékméretekre képesek ezek a megszakítók?

14-1/0 AWG alumíniumhuzalok és 14-3 AWG rézhuzalok méretűek.

Mi a General Electric TED sorozatú megszakítóinak megszakítási besorolása?

Ezeknek a megszakítóknak a megszakítási névlegessége 18 kAIC 480 V-on.

Hogyan kell karbantartani ezeket a megszakítókat?

  • Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy sérült csatlakozások.
  • Tartsa tisztán a megszakítókat a szennyeződések és törmelékek rendszeres eltávolításával.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a csatlakozók szorosak és biztonságosak.
  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakítókat, hogy ellenőrizze a megfelelő kioldást és visszaállítást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?