KERN AND SOHN 323-076 Weight Set, 1mg And 2Kg, Polished Stainless Steel | CE8FKV

KERN AND SOHN 323-076 súlykészlet, 1 mg és 2 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FKV Modell: 323-076

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,603.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 2 kg
Névleges súly0.001 / 2000g
OIML osztályF1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.55
Hajó magassága (cm)13.8
Hajó hossza (cm)18
Hajószélesség (cm)27.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 323-02 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKB 323-021 mg, 50 g€1,047.81
KERN AND SOHN 323-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKC 323-0241 mg, 50 g€998.70
KERN AND SOHN 323-026 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKD 323-0261 mg, 50 g€982.33
KERN AND SOHN 323-03 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKE 323-031 mg, 100 g€1,146.05
KERN AND SOHN 323-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKF 323-0341 mg, 100 g€1,096.94
KERN AND SOHN 323-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKG 323-0361 mg, 100 g€1,080.57
KERN AND SOHN 323-04 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKH 323-041 mg, 200 g€1,440.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 323-076 súlykészlet, 1 mg és 2 kg, polírozott rozsdamentes acél
€2,603.17 /Mértékegység