Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 323-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKQ

KERN AND SOHN 323-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FKQ Modell: 323-064
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
€2,030.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 1 kg
Névleges súly0.001 / 1000g
OIML osztályF1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 323-02 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKB 323-021 mg, 50 g€1,047.81
KERN AND SOHN 323-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKC 323-0241 mg, 50 g€998.70
KERN AND SOHN 323-026 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKD 323-0261 mg, 50 g€982.33
KERN AND SOHN 323-03 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKE 323-031 mg, 100 g€1,146.05
KERN AND SOHN 323-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKF 323-0341 mg, 100 g€1,096.94
KERN AND SOHN 323-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKG 323-0361 mg, 100 g€1,080.57
KERN AND SOHN 323-04 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FKH 323-041 mg, 200 g€1,440.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 323-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél
€2,030.14 /Mértékegység