WATTS LFFBVS-4 sorozatú teljes nyílású golyósszelepek


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Golyó anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz , Vezérlés típusa: Kar fogantyú , Bemeneti típus: Foglalat , Max. Hőmérséklet: 400 F fok , Mfr. Sorozat: LFFBV-4 , Min. Hőmérséklet: -40 fok F , Kimenet típusa: Foglalat , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBVS-4 1
1"1"€29.02
A
LFFBVS-4 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€66.24
A
LFFBVS-4 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "€46.02
B
LFFBVS-4 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€13.06
A
LFFBVS-4 2
2"2"€111.27
A
LFFBVS-4 2 1/2
2-1 / 2 "2-1 / 2 "€262.36
A
LFFBVS-4 3
3"3"€354.67
A
LFFBVS-4 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€20.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?