JOHNSON CONTROLS Lebegő működtető


Szűrő
Szerelési típus: Közvetlen rögzítés , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés
StílusModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M9102-AGA-3S
-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€138.52
A
M9102-IGA-3S
-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€163.04
B
M9203-AGA-2Z
-140 F2-1 / 4 "9027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€341.84
C
M9132-KOR-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 205280 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€609.82
C
M9132-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 205280 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€476.71
D
M9124-AGD-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€473.82
D
M9124-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€402.89
E
M9116-AGD-2
-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€418.84
F
M9104-IGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€172.03
F
M9104-AGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€165.45
F
M9104-AGA-1S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€106.67
F
M9102-IGA-2S
-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€173.38
F
M9102-AGA-2S
-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€145.82
F
M9102-AGA-1S
-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€134.90
G
M9220-AGA-3
-131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC4"€645.99
H
M9208-AGA-2
-140 F2-1 / 4 "15070 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.88 "€424.54
I
M9109-AGA-5
-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€257.42
H
M9208-AGA-3
-140 F2-1 / 4 "15070 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.88 "€424.54
B
M9203-AGA-2
-140 F2-1 / 4 "15027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€355.71
D
M9124-KOR-2
-122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€615.92
A
M9104-AGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€149.59
E
M9116-KOR-2
-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€407.53
A
M9104-IGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€175.23
E
M9116-AGA-2
-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€290.58
B
M9203-AGB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€412.01
B
M9203-AGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.25 "€394.86
H
M9208-AGC-3
2 SPDT140 F2-1 / 4 "15070 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC3.88 "€484.51
J
M9106-IGC-5
2 SPDT125 F2-11 / 16 "6053 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC4.25 "€235.79
E
M9116-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€358.44
D
M9124-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 a 175210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€535.83
C
M9132-AGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 a 205280 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€512.35
G
M9220-AGC-3
2 SPDT131 F3-3 / 8 "24 a 57177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés24 AC / DC4"€813.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?