Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 úszóműködtető 210 nyomaték | AD4HHF 41P527

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 lebegő működtető 210 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HHF Modell: M9124-AGC-2Kereszthivatkozás: 41P527
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
€593.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokPikk Terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5.9 VA
Teljesítmény értékelése5.9 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMN6120A1200
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)115 a 175
Nyomaték210 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€153.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€183.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 lebegő működtető 210 nyomaték
€593.82 /Mértékegység