Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEY 41P472

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S lebegő működtető 35 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HEY Típus: M9104-IGA-2SKereszthivatkozás: 41P472
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
€189.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság2"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás3.0 VA
Teljesítmény értékelése3.0 VA
A Honeywell Motors helyébe lépML6161B2024
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaIdőtúllépés lebeg
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)60
Nyomaték35 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€153.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€183.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-IGA-2S lebegő működtető 35 nyomaték
€189.91 /Mértékegység