Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEN 41P463

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HEN Típus: M9102-AGA-3SKereszthivatkozás: 41P463
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
€153.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság2"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás2.1 VA
Teljesítmény értékelése2.1 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)30
Nyomaték18 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€183.35
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-3S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€162.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 nyomaték
€153.51 /Mértékegység