Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 úszó működtető 177 Nyomaték | AD4HKZ 41P594

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 lebegő működtető 177 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HKZ Modell: M9220-AGC-3Kereszthivatkozás: 41P594

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€884.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság131 F
Mélység3-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság10.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás15.5 VA
Teljesítmény értékelése20 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)24 a 57
Nyomaték177 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2805
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€144.44
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€145.82
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€153.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€190.84
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S úszó működtető 18 Nyomaték | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€180.68
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€114.24
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S úszó működtető 35 Nyomaték | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€183.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-AGC-3 lebegő működtető 177 nyomaték
€884.92 /Mértékegység