COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 sorozat, egyenes keresztül csatlakozó testek


Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: polipropilén , Max. Nyomás: 60 psi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között
StílusModellKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
HFC161212
Barb x tengelykapcsoló€48.22
A
HFC161012
Barb x tengelykapcsoló€60.08
A
HFC16612
Barb x tengelykapcsoló€48.61
A
HFC16812
Barb x tengelykapcsoló€47.23
B
HFC171012
Barb x tengelykapcsoló€38.23
B
HFC171212
Barb x tengelykapcsoló€38.13
C
HFC17612
Barb x tengelykapcsoló€36.83
D
HFC17812
Barb x tengelykapcsoló€35.80
E
HFC101212
MNPT x csatoló€33.51
E
HFC10612
MNPT x csatoló€35.42
E
HFC10812
MNPT x csatoló€32.78

HFC12 sorozat, egyenes keresztül csatlakozó testek

A Colder Products Corporation HFC12 sorozatú, egyenes tengelykapcsoló testei kompakt, könnyű szerelvények 1/2 hüvelykes átfolyással egy 3/8 hüvelykes méretű testben. Helyettesítik a terjedelmes és nehéz sárgaréz golyós-hüvelyes csatlakozókat, és ergonomikus kialakításúak, nagy, burkolt hüvelykujj-reteszelő párnákkal, amelyek erős fogást és egyszerű kezelést biztosítanak. Ezek a szerelvények polipropilén szerkezettel rendelkeznek a gamma-sterilizálható és vegyszerálló tulajdonságok érdekében, 32 Fahrenheit és 160 Fahrenheit közötti hőmérsékleten. Válasszon a HFC12 sorozatú, egyenes csatlakozótestek széles kínálatából, amelyek Barb x Coupler és MNPT x Coupler csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?