Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 231HA légütköző csavarkulcs, pisztolytest, 8000 ford./perc | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND 231HA légütköző csavarkulcs, pisztolytest, 8000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2LUF Modell: 231HAKereszthivatkozás: 4YD62
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
€389.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
CFM @ Teljes terhelés22.0
Adóáltalános
Szabad sebesség8000 rpm
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték450 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 1 / 3 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya5.8 font
Nyomatéktartomány25 és 350 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 231HA sorozatú elektromos kéziszerszám füles anyák, nagy csavarok és rozsdás kötőelemek meglazításához és meghúzásához, nagyon nagy forgatónyomatékkal, amely egyébként nem érhető el hagyományos elektromos meghajtóval
    • Még a legnehezebb környezetet és vegyszereket is elviseli, valamint az ismételt cseppeket is
    • Kényelmes kontúrfogantyúkkal és nyomásbetápláló kenőrendszerrel minimalizálja a kezelő fáradtságát és a súrlódási veszteségeket

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 231C légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 8000 ford./perc | AC4DVF 2Z747 231CStandard 600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 font€372.14
INGERSOLL-RAND 231HA-2 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtóval 8000 2 / perc | AF6YFQ 917ZXNUMX 231HA-22 "kiterjesztett590 ft.-lb.9"6.1 font€420.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA légütköző csavarkulcs, pisztolytest, 8000 ford./perc
€389.45 /Mértékegység