Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 231HA-2 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtóval 8000 2 / perc | AF6YFQ 917ZXNUMX

INGERSOLL-RAND 231HA-2 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 8000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF2YFQ Modell: 231HA-2Kereszthivatkozás: 6Z917

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€420.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Üllő2 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
CFM @ Teljes terhelés22.0
Adóáltalános
Szabad sebesség8000 rpm
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték590 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6.1 font
Nyomatéktartomány25 és 350 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőMax. forgatónyomatékTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 231C légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 8000 ford./perc | AC4DVF 2Z747 231CStandard 600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 font€372.14
INGERSOLL-RAND 231HA légütköző csavarkulcs, pisztolytest, 8000 ford./perc | AE2LUF 4YD62 231HAStandard 450 ft.-lb.7 1 / 3 "5.8 font€389.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 231HA-2 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 8000 ford./perc
€420.63 /Mértékegység