Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 805-MRB töltő-/vákuumtömlő, 60 hüvelyk hosszú, kék színű | AF2PTU 6X644

IMPERIAL 805-MRB töltő-/vákuumtömlő, 60 hüvelyk hosszú, kék színű

Raktáron
Tétel: AF2PTU Modell: 805-MRBKereszthivatkozás: 6X644
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
€34.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen tömlő
Szög0 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekKék
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 805-MRB töltő-/vákuumtömlőkészlet hűtőközeg-feltöltéshez és -ürítéshez
    • Kopásálló külső bevonat és rugalmas hátlap a zord körülmények és az öregedés elleni védelem érdekében
    • Teflon PTFE végtömítésekkel, amelyek megakadályozzák a meglévő CFC, HCFC és HFC hűtőközegek és olajok okozta károsodást
    • A belső szintetikus fonal megerősíti a gumi és nejlon zárócsövet, hogy nagy nyomásszilárdságot biztosítson, és kiküszöbölje a buborékolást/hasadást magas nyomáson és hőmérsékleten
    • Megfelel az UL-1963, SAE-J2196 és EPA követelményeknek a hűtőközeg szilárdságára, nyomására és áteresztésére

Termékváltozatok

TermékekModellSzögszínekTömlő anyagaTételHosszTömlők számatípusÁr
IMPERIAL 800-MBS golyósszelep-adapter tömlőkészlet, 6 hüvelyk hosszúság - 3 darab | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselAdapter tömlőkészlet6"3golyóscsap€118.82
IMPERIAL 805-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet60 "3Hűtés és légkondicionálás€114.79
IMPERIAL 806-MRS töltőtömlőkészlet 72 hüvelykes piros sárga kék | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€122.88
IMPERIAL 803-KCS vákuum-/töltőtömlőkészlet, 36 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPF 6T370 803-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet36 "3Hűtés és légkondicionálás€107.87
IMPERIAL 806-KCS vákuum/elosztó tömlőkészlet, 72 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPG 6T371 806-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€82.49
IMPERIAL 803-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 fokKékGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€26.84
IMPERIAL 803-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTR 6X642 803-MRY0 fokSárgaGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 805-MRB töltő-/vákuumtömlő, 60 hüvelyk hosszú, kék színű
€34.73 /Mértékegység