Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 803-MRR töltő-/vákuumtömlő, piros színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTT 6X643

IMPERIAL 803-MRR töltő-/vákuumtömlő, piros színű, 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2PTT Modell: 803-MRRKereszthivatkozás: 6X643
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
€26.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen tömlő
Szög0 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz36 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 803-MRR töltő-/vákuumtömlő hűtőközeg-feltöltéshez és -ürítéshez
    • Erős aramidszálas erősítéssel rendelkezik a nagy nyomású szilárdság érdekében, és 1/4 hüvelykes sárgaréz recézett női peremekkel, tömítésekkel az ujjak szoros csatlakozásához
    • Varrat nélküli nylon zárócső a tömlő védelmére a nedvesség és a szennyeződések okozta sérülésekkel szemben
    • Visszafújásgátló szerelvény a hűtőközeg automatikusan a tömlőbe való beszorításához, amikor leválasztják a rendszerről, megakadályozva a szellőzést és az ujjleégést

Termékváltozatok

TermékekModellSzögszínekTömlő anyagaTételHosszTömlők számatípusÁr
IMPERIAL 800-MBS golyósszelep-adapter tömlőkészlet, 6 hüvelyk hosszúság - 3 darab | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselAdapter tömlőkészlet6"3golyóscsap€118.82
IMPERIAL 805-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet60 "3Hűtés és légkondicionálás€114.79
IMPERIAL 806-MRS töltőtömlőkészlet 72 hüvelykes piros sárga kék | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€122.88
IMPERIAL 803-KCS vákuum-/töltőtömlőkészlet, 36 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPF 6T370 803-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet36 "3Hűtés és légkondicionálás€107.87
IMPERIAL 806-KCS vákuum/elosztó tömlőkészlet, 72 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AF2FPG 6T371 806-KCS0 fokPiros, sárga, kék készletGumi Kevlar (R) megerősítésselTöltő tömlő készlet72 "3Hűtés és légkondicionálás€82.49
IMPERIAL 803-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 fokKékGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€26.84
IMPERIAL 803-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 36 hüvelykes hosszúság | AF2PTR 6X642 803-MRY0 fokSárgaGumi Kevlar (R) megerősítésselEgyetlen tömlő36 "1Hűtés és légkondicionálás€29.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 803-MRR töltő-/vákuumtömlő, piros színű, 36 hüvelykes
€26.77 /Mértékegység