Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBLTBN egypólusú csatlakozó csapos póló barna | AF7BJK 20TU10

HUBBELL HBLTBN egypólusú csatlakozó megfúró póló barna

Raktáron
Tétel: AF7BJK Modell: HBLTBNKereszthivatkozás: 20TU10

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€260.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők300 / 400AC / DC
színekbarna
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nőNő-Nő-Férfi
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típusA TEE megérintése
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
HUBBELL HBLTBK egypólusú csatlakozó póló, fekete | AF7BJH 20TU08 HBLTBKFeketeFekete€265.29
HUBBELL HBLTBL egypólusú csatlakozó csapos póló kék | AF7BJJ 20TU09 HBLTBLKék-€269.49
HUBBELL HBLTGN egypólusú csatlakozó csapos póló zöld | AF7BJL 20TU11 HBLTGNZöld1.48 "x 1.54" x 1.54 "€261.58
HUBBELL HBLTO egypólusú csatlakozó csapos póló narancssárga | AF7BJM 20TU12 HBLTOnarancs-€266.43
HUBBELL HBLTR egy pólusú csatlakozó csapos póló piros | AF7BJN 20TU13 HBLTRPiros-€261.93
HUBBELL HBLTW egypólusú csatlakozó csapoló póló fehér | AF7BJR 20TU16 HBLTWfehér-€255.87
HUBBELL HBLTY egypólusú csatlakozós csapszeg sárga | AF7BJT 20TU17 HBLTYSárga-€262.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBLTBN egypólusú csatlakozó megfúró póló barna
€260.79 /Mértékegység