Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AC8QLP 3D718

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 60 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga

Raktáron
Tétel: AC8QLP Típus: HBL360C4WKereszthivatkozás: 3D718
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
€1,078.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők60
test anyagaZytel 801 nylon
színekSárga
Vezetõméret# 8 - # 2 AWG
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültség125
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésAnyagtípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec tű és hüvely csatlakozó, aljzat, 100 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWG100 ANem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésállóConnector€1,479.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWG30 ANem fém, Zytel 101 Nylon, vízálló és visszaélésállóConnector€697.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, sárga | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWG20 ANem fémes, vízálló és visszaélésállóNői csatlakozó test€467.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 60 A, 125 VAC, 2 pólus, sárga
€1,078.39 /Mértékegység