Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL220R Toggle Switch, Double Pole, 20A, 120/277VAC, Red | BC9XPP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL220R Toggle Switch, Double Pole, 20A, 120/277VAC, Red

Raktáron
Cikkszám: BC9XPP Modell: CSL220R

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
színekPiros
ConnectivityElőkábelezett
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEElőkábelezett
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
Magasság1.83 "
Hossz4.18 "
AnyagNejlon
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.34 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellZáróAC erősítőkszínekPólusok számaNévleges HPSzélességConnectivityJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, barna | AB4CWL 1X971 HBL1222Nem20barna211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AB4CWM 1X972 HBL1222INem20Elefántcsont211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, fekete | AC8QGU 3D363 HBL1222LIgen20Fekete211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€101.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 billenőkapcsoló, kétpólusú, dupla dobóközéppont ki, 20A, 120/277VAC, barna | AC8QGX 3D373 HBL1386Nem20barna211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€286.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I billenőkapcsoló, kétpólusú, dupla dobóközéppont ki, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AC8QGY 3D374 HBL1386INem20Elefántcsont211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€286.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, szürke | AD7ARD 4D275 HBL1222GYNem20Szürke211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, piros | AD7ARE 4D278 HBL1222RNem20Piros211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL220R Toggle Switch, Double Pole, 20A, 120/277VAC, Red
€20.33 /Mértékegység