Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, szürke | AD7ARD 4D275

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY billenőkapcsoló, kétpólusú, 20A, 120/277VAC, szürke

Raktáron
Tétel: AD7ARD Típus: HBL1222GYKereszthivatkozás: 4D275
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
€64.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC erősítők20
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatHeavy Duty
Magasság1.87 "
Hossz4.06 "
ZáróNem
Pólusok száma2
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
StílusToggle
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílusToggle
Kapcsolótípus2-pólusú
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellZáróAC erősítőkszínekPólusok számaNévleges HPSzélességConnectivityJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, barna | AB4CWL 1X971 HBL1222Nem20barna211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AB4CWM 1X972 HBL1222INem20Elefántcsont211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, fekete | AC8QGU 3D363 HBL1222LIgen20Fekete211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€99.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 billenőkapcsoló, kétpólusú, dupla dobóközéppont ki, 20A, 120/277VAC, barna | AC8QGX 3D373 HBL1386Nem20barna211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€293.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I billenőkapcsoló, kétpólusú, dupla dobóközéppont ki, 20A, 120/277VAC, elefántcsont | AC8QGY 3D374 HBL1386INem20Elefántcsont211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€293.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, piros | AD7ARE 4D278 HBL1222RNem20Piros211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222W billenőkapcsoló, duplapólusú, 20A, 120/277VAC, fehér | AD7ARF 4D279 HBL1222WNem20fehér211.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A€64.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY billenőkapcsoló, kétpólusú, 20A, 120/277VAC, szürke
€64.20 /Mértékegység