HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist-Lock rozsdamentes acél karimás bemenetek, 2 pólusú


Szűrő
erősítők: 15 , Test anyaga: Nejlon , Szín: Fekete , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 15 A , Szigetelés: Szigetelt test , Beépítési: Csavaros rögzítés , Pólusok száma: 2 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.63 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 14 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellKarimás anyagMagasságHosszNEMA konfigurációNEMA értékelésVezetékek számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7595
Nejlon1"2.06 "ML-2PML-2P3-vezetékes2 pólus 3 huzal€58.33
B
HBL7467
Rozsdamentes acél0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-vezetékes2 pólus 2 huzal€51.44

Midget Twist-Lock rozsdamentes acél karimás bemenetek, 2 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő karimás bemenetek biztonságos csatlakozást biztosítanak az elektromos készülékekhez azáltal, hogy megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban, tengeri és ipari alkalmazásokban. Ezek a 125 V-os, karimás bemenetek rozsdamentes acél karimákkal rendelkeznek fenol alappal és sárgaréz érintkezőkkel a nagy hő- és ütésállóság és tartósság érdekében. Válasszon a 15A-es bemenetek széles választékából, amelyek 2 vezetékes polarizált, nem földelt és 3 vezetékes földelt konfigurációkban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?