A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , Penge átm.: 20 " , Penge anyaga: Acél , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Karima szélessége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 19.5 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt, nem szellőző , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 6 , Külső átmérő: 24 " , Teljes mélység: 19.5 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Venturi hézag átm.: 20.5 " , Feszültség: 208-230/460 , Időjárási szám: 3FKF2 , Szélesség: 24 "
Szabványos terhelésű ventilátorok, 3 fázisú motor, TENV szekrény
A Dayton befúvó ventilátorokat keringtetett légáramlásra, valamint a raktárakban, gyárakban, üzemekben és irodákban a hőmérséklet szabályozására tervezték. Ezek az egységek 6 lapátos, horganyzott acél propellerrel rendelkeznek, amelyek nagy levegőmennyiséget mozgatnak alacsony statikus nyomáson (0.125 hüvelyk vagy kisebb), ezáltal csökkentve a zajszintet. Változtatható emelkedésű, állítható motoros szíjtárcsával is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a ventilátor sebességének változtatását a ventilátor teljesítményének optimalizálása érdekében. Ezek a ventilátorok teljesen zárt, nem szellőztetett motorházzal rendelkeznek (nyílások vagy külső ventilátorok nélkül), és egy egyszerű konvekciós módszertől függenek a hőelvezetéshez a motorvázból. Válasszon a befúvó ventilátorok széles választékából, amelyek 953, 1039 és 1221 ford./perc sebességgel állnak rendelkezésre.