STENS Ezüst csíkos szegélyvágó vonalak


Szűrő
StílusModellÁtmérőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
380810
0.065 "250 láb.€20.11
B
380821
0.08 "385 láb.€33.33
C
380831
0.08 "1155 láb.€80.20
D
380812
0.095 "138 láb.€20.42
E
380822
0.095 "275 láb.€32.84
F
380832
0.095 "825 láb.€79.61
G
380824
0.13 "145 láb.€32.43
H
380834
0.13 "435 láb.€83.33
I
380833
0.105 "675 láb.€82.55
J
380813
0.105 "113 láb.-
ajánlatkérés
K
380823
0.105 "225 láb.€32.84

Ezüst csíkos szegélyvágó vonalak

A Stens ezüst csíkvágók monofil vonallal vágják át a gyomot, a füvet és más fás növényeket a nehezen elérhető területeken. Nagyon nagy sebességgel forgatva a vágófejek elegendő centrifugális erőt generálnak ahhoz, hogy vízszintes / függőleges szögben tiszta és éles vágásokat végezzenek fák, falak, sziklaágyak, járdák vagy felhajtók kezelésére. Ezek a vágóvonalak tartós polimerből készülnek, kiváló szakítószilárdsággal, és 113 és 1155 láb közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?