Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 dugós dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, fenol ház, több meghajtó csavaros sorkapcsok | AE7ZJF 6C626

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 dugós dugó, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, fenolos test, több meghajtó csavaros csatlakozó

Raktáron
Tétel: AE7ZJF Modell: HBL7594Kereszthivatkozás: 6C626
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
€46.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.300-0.430 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.281 "-0.421"
Vezeték mérete0.281 "hogy 0.421"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.45 "
Hossz1.17 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációML-2P
NEMA értékelésML-2P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus2 pólus 3 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.17 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábeltartományVezeték méreteFeszültségFeszültségértékelésMagasságHosszNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 dugós dugó, 15A, 125VAC, 2 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete, szögletes | AC8QEB 3D266 HBL75702 pólus 3 huzal0.335-0.421 "0.335 "hogy 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€52.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 dugós dugó, 15A, 125/250 VAC, 3 pólusú, csavaros csatlakozó, fekete | AE7LHN 5Z909 HBL74853 pólus 3 huzal0.300-0.430 "0.281 "hogy 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3P€43.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 dugós dugó, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, fenolos test, több meghajtó csavaros csatlakozó
€46.59 /Mértékegység