Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C női csatlakozó, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFT 3D320

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C csatlakozóaljzat, 50 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AC8QFT Modell: CS6360CKereszthivatkozás: 3D320

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€336.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők50
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.830-1.250 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.830 "-1.250"
Vezeték mérete0.75–1.125 ”
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari / kereskedelmi
Magasság2.5 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz6.5 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis1
típusNem burkolt
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség2.56 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaszínekVezeték méreteFázisFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3762C női csatlakozó, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€388.97
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL3764C csatlakozóaljzat, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€433.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7764C női csatlakozó, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€398.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C reteszelő csatlakozó, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€374.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C női csatlakozó, 50A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AC8QGA 3D327 CS8164C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”Három fázis480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€361.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C csatlakozóaljzat, 50A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QGD 3D330 CS8264C3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€350.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8364C női csatlakozó, 50A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AC8QGG 3D333 CS8364C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”Három fázis250 VAC3 fázisú Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€366.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C csatlakozóaljzat, 50 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€336.53 /Mértékegység