Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL63CM64 záró csatlakozó 125 / 250v 50a 3p 4w | AC8QPQ 3D977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 reteszelő csatlakozó 125/250v 50a 3p 4w

Raktáron
Tétel: AC8QPQ Modell: HBL63CM64Kereszthivatkozás: 3D977

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€352.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők50
AntimikrobiálisNem
színekFémes
Vezeték mérete0.437–1.14 ”
FokozatTengeri
IP besorolás20
AnyagNikkelezett sárgaréz
NEMA konfigurációNem NEMA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaszínekVezeték méreteFázisFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3762C női csatlakozó, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€388.97
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL3764C csatlakozóaljzat, 50A, 250VDC/600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€433.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7764C női csatlakozó, 50A, 250VDC / 600VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€398.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C női csatlakozó, 50A, 125V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QFT 3D320 CS6360C3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€336.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C reteszelő csatlakozó, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€374.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C női csatlakozó, 50A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AC8QGA 3D327 CS8164C4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”Három fázis480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€361.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C csatlakozóaljzat, 50A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QGD 3D330 CS8264C3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€350.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM64 reteszelő csatlakozó 125/250v 50a 3p 4w
€352.24 /Mértékegység