PROTO Állítható villáskulcs


A Proto állítható csavarkulcsok a gallérok, a biztosítóanya-gyűrűk és a tömítő/tömítőanyák meghúzására szolgálnak a hidraulikus hengereken. 3/16, 1/4 és 5/16 hüvelykes tűátmérőben kaphatók.

Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Anyaga: Kovácsolt ötvözött acél
StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75

Állítható villáskulcs

A Proto homlokkulcs-kulcsokat arra tervezték, hogy meghúzzák a hidraulikus hengerek ellenanya gyűrűit, peremeit és tömítőanyáit az autóiparban, a gyártásban, a karbantartásban és javításban, valamint a hidraulikus berendezésekben. Ezek a homlokkulcsok precíziósan megmunkált csapokkal rendelkeznek a biztonságos rögzítéshez a csapágyfelületen lévő résekkel és lyukakkal a csúszásmentes működés és a felhasználó biztonsága érdekében, valamint az ötvözött acél szerkezet ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek, miközben biztosítja a hosszú távú működést. Ezenkívül tükröződésmentes fekete-oxid bevonattal vannak felszerelve, amely teljes védelmet nyújt a hidraulikafolyadékok és a koptató vegyszerek ellen. Válasszon az állítható homlokkulcsok széles választékából, amelyek 2, 3 és 4 hüvelykes kezelési kapacitásban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Precíziósan megmunkált csapokkal felszerelve a csapágyak vagy anyák felületén lévő lyukak vagy rések rögzítéséhez.
  • Nem tükröződő fekete-oxid bevonattal rendelkezik a fényvisszaverődés csökkentése érdekében; ideális a nem bevonatos termékekhez.
  • Alkalmas 1/4 és 1/2 hüvelyk közötti tűhosszúságok befogadására.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a három fajta villáskulcs?

A három leggyakrabban használt villáskulcs (motorozáshoz és barkácsoláshoz alkalmas), gyűrűs villáskulcs (anya gyűrűvel történő rögzítéséhez) és kombinált villáskulcs (az előbbi és az utóbbi hibridje).

Mi a különbség a csavarkulcs és a csavarkulcs között?

A villáskulcs egy olyan csavarkulcs, amely kis fogakkal van beépítve, hogy rögzítse az anyán vagy a csavaron. Ezenkívül állítható, és sokféle anyával és csavarral használható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?