A B Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Fekete , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Leírás , Magasság: 2.23 " , IP besorolás: 20 , Hossz: 3.28 " , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag / kompozit , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3 vezetékes földelés , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: egyetlen , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 250 VAC , Névleges feszültség: 250 V , Szélesség: 2.25 " , Vezeték mérete: # 12 AWG - # 4 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal