Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 30A 250V, 6-30R, Fekete, 1 Pk | AE7LHA 5Z895

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 30A 250V, 6-30R, fekete, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AE7LHA Modell: HBL9330Kereszthivatkozás: 5Z895
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
€103.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett foglalat
erősítők30
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság2.23 "
HP2
IP besorolás20
Hossz3.28 "
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
Max. HP2
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció6-30R
NEMA értékelés6-30R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség2.25 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 4 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésHPMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Egyenes penge aljzat, 2-P 3-W Földelés, 50A 250V, 6-50R, Fekete, 1 Pk | AE7LHC 5Z897 HBL93675050 A336-50R6-50R€123.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 30A 250V, 6-30R, fekete, 1 Pk
€103.68 /Mértékegység