Csapágyak: Labda , Test átm.: 5-11 / 16 " , Csavarkör átm.: 5.125 " , Kondenzátort tartalmaz: Igen , Kondenzátor szükséges: Beleértve , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , HP: 1 / 2 - 1 / 5 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 70 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Beépítési: Stud , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 5.5 " , Tengelytájolás: Vízszintes , Tengely típusa: Lakás , Csap hossza: 7/8, 1-1/8" , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 5-1/8 x 5-1/8" , Csap mérete: # 8 32- , Hővédelem: kocsi , Garancia: 1 év