HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2304PB015 vezetékkészlet, női, derékszögű, 20 A, hossza 15 láb

Tétel: CE6XDR Típus: PG2304PB015
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
színekSzürke
Vezetõméret# 12 AWG, # 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Jelenlegi minősítés20 A
Kabát típusaPVC
Vezetők száma4
Dia kívül.0.75 "
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
Feszültségértékelés600 V

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.színekVezetõméretFeszültségértékelésJelenlegi minősítésAnyagVezetők számaPólusok számaÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS PF1003PB005S vezetékkábel, női, 3 huzalos, 5 láb hosszú | CE6XBA PF1003PB005S0.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3--
ajánlatkérés
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS PF1003PB010S vezetékkábel, női, 3 huzalos, 10 láb hosszú | CE6XBB PF1003PB010S-Szürke----3--
ajánlatkérés
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS PF1003PB015 Zsinórkészlet, női, 3 huzal, 15 láb hosszú | CE6XBC PF1003PB015-Szürke----3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB020 vezetékkészlet, női, 10 A, hossza 20 láb | CE6XBD PF1003PB0200.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB040 vezetékkábel, női, hossza 40 láb | CE6XBE PF1003PB0400.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB060 Kábelkészlet, hüvely, 60 láb hosszú | CE6XBF PF1003PB0600.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3--
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1003PB100 vezetékkábel, női, hossza 100 láb | CE6XBG PF1003PB1000.71 "Szürke# 12 AWG600 V10 A-3--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2304PB015 vezetékkészlet, női, derékszögű, 20 A, hossza 15 láb