HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Straight Blade duplex aljzatok, 2 pólusú, 125 V


Szűrő
Anyag: Nejlon , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Csavaros rögzítés , Vezetékek száma: 3-vezetékes , fázis: Egyfázisú , Stílus: Finder groove arc , Típus: Normál duplex
StílusModellPólusok számaszínekConnectivityMűködési hőmérséklet.FeszültségértékelésSzélességVezetékméretJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
8300
2barnaHátsó és oldalsó vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül125 VAC1.57 "# 12 AWG - # 10 AWG20 A€39.46
ajánlatkérés
B
CRF15OW
2-pólusúIroda FehérOldalsó vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül125 V0.83 "# 14 AWG - # 10 AWG15 A€11.13

Straight Blade duplex aljzatok, 2 pólusú, 125 V

A Hubbell Wiring Device-Kellems kereskedelmi/kórházi minőségű aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a duplex aljzatok hátul és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, így optimalizálják a vezetékek csatlakozását a terminálokon. Ezek az egyenes pengék nejlon felülettel és PBT / nylon alapszerkezettel rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Válasszon a 125 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?