Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT egyenes szögű dugó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, átlátszó, 1 db | AE7LGA 5Z870

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT egyenes szögű csatlakozó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, átlátszó, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AE7LGA Típus: HBL8315CATKereszthivatkozás: 5Z870
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
€79.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögdugó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekÁtlátszó
Cord Dia. Hatótávolság0.250 "-0.655"
Vezeték mérete0.250–0.660 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKórház
Magasság2.11 "
HP1
IP besorolás20
AnyagPolikarbonát
Max. HP1
NEMA konfiguráció5-20P
NEMA értékelés5-20P
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis1
Vastagság1.22
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát típusaerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésVezetők számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C szögdugó 15-20p 20a 250vac 3 fázisú | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Black / WhiteNejlon-15-20P--€152.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Egyenes szögdugó, 2-P 3-W Földelés, 15A 125V, 5-15P, Átlátszó, 1 Pk | AE7LFZ 5Z869 HBL8215CAT-15ÁtlátszóPolikarbonát0.55-15P5-15P-€56.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C szögdugó 14-20p 20a 125/250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Black / WhiteNejlon-14-20P--€150.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 szögdugó, anya, 6 láb kábellel, 3 pólusú | CE6UPP HCMA03C06SJO-Fekete----3€126.90
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S szögdugó, anya, 10 láb kábellel, 3 pólusú, 10 A, rozsdamentes acél | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Szürke----4€119.50
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 szögdugó, anya, 10 láb kábellel, 5 pólusú, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Szürke----5€338.00
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 szögdugó, anya, 1 láb kábellel, 6 pólusú, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Szürke----6€340.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT egyenes szögű csatlakozó, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20P, átlátszó, 1 Pk
€79.16 /Mértékegység