Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Nagy alapkapcsoló 15a Spdt rövid görgős kar | AB7THW 24A077

HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S nagy alapkapcsoló 15a Spdt rövid görgőkar

Raktáron
Tétel: AB7THW Modell: BZ-2RW82255-A2-SKereszthivatkozás: 24A077

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy alapkapcsoló
Működtető hossza1.05 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.7 "
Differenciál utazás0.003–0.020 ”
Magasság1"
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz2"
Max. Pretravel0.078 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő6 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.094 "
Engedje el az erőt1.50 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaRövid görgős kar
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaÁr
HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Nagy alapkapcsoló 15a Spdt rövid görgős kar | AB7THR 24A073 BZ-2RW82212-A21.05 "€69.27
HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Nagy alapkapcsoló 15a Spdt rövid görgős kar | AB7THV 24A076 BZ-2RW8225551-A21.03 "€43.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S nagy alapkapcsoló 15a Spdt rövid görgőkar
€99.44 /Mértékegység