DAYTON Emelt jelzőfények, LED, 120VAC, kerek alakú


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , IP besorolás: 40, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 120 VAC
StílusModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY63
Borostyán5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
B
22NZ08
Borostyán20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.47
C
22NZ07
Kék20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.47
D
22NY61
Zöld5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
E
22NZ04
Zöld20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€17.41
F
22NZ06
Piros20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.93
G
22NY60
Piros5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.68
H
22NZ05
fehér20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.47
I
22NY62
Sárga5.9mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.09

Emelt jelzőfények, LED, 120VAC, kerek alakú

A Dayton megemelt jelzőlámpái megemelt lámpafejjel jelzik a kezelőt a gép állapotáról, például a teljes feszültségről és egyebekről a műszerekben, a kapcsolóvezérlő panelekben, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon házzal, polikarbonát lencsével és opcionális rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek az ütések és rezgések ellen, valamint LED-es megvilágítást biztosítanak az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 25000 120 óra). 0.187 VAC feszültséggel működnek 3.5 hüvelykes füleken vagy M18 csavarokon keresztül a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák 22/40 mm-es rögzítési átmérővel rendelkeznek, így gyorsan felszerelhetők a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre. Ezenkívül IP65 és IPXNUMX védelemmel rendelkeznek a por- és behatolás elleni védelem érdekében. Válasszon a megemelt jelzőlámpák széles kínálatából, amelyek borostyán, piros, fehér, kék, sárga és zöld színváltozatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?