€263.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Zárt végálláskapcsoló
Működtető hossza
0.91 "
Működtető helye
felső
Működtető stílus
búvárdugattyú
erősítők
15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res
Kar anyaga
Acél
test anyaga
Cink Die Cast
Kapcsolatfelvétel
Pillanat, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Contacts
Mélység
3.04 "
Elektromos kapcsolat
Csavaros terminálok
Magasság
2.5 "
IP besorolás
66
Mozgalom
Engedje el az erőt 6 oz min
NEMA értékelés
1
Működési erő
10 oz. 18 oz-ig.
Üzemi hőm. Hatótávolság
-25 foktól 160 fokig F
Henger Dia.
0.75 "
Henger anyag
Acél
Henger szélessége
0.25 "
Utazás
Pretravel (PT) 0.188 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .006 max