Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZV6-2RQ2 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LXA 12U181

HONEYWELL BZV6-2RQ2 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LXA Modell: BZV6-2RQ2Kereszthivatkozás: 12U181

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€312.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végálláskapcsoló
Működtető hossza0.91 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusVízszintes görgőkar
erősítők15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res
Kar anyagaAcél
test anyagaCink Die Cast
KapcsolatfelvételPillanat, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Contacts
Mélység3.04 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.5 "
IP besorolás66
MozgalomEngedje el az erőt 6 oz min
NEMA értékelés1
Működési erő10 oz. 18 oz-ig.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 160 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT) 0.188 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .006 max
Feszültségértékelés125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Szélesség1"
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellUtazásMűködtető hosszaMűködtető stílusMozgalomNEMA értékelésMűködési erőHenger Dia.Henger szélességeÁr
HONEYWELL BZE6-2RN zárt végálláskapcsoló, 15A, SPDT, csomagtértömítés, oldalsó rögzítés | AA4LWD 12U161 BZE6-2RNPretravel (PT) 0.078 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.002 in.0.97 "Dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.--€185.29
HONEYWELL BZE6-2RN62 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Pretravel (PT) 0.718 max; Túllépés (OT) 0.838 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.229 in.6"Rúdkar, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz-ig.--€328.56
HONEYWELL BZE6-2RN80 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Pretravel (PT) 0.078 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .0004 - .0020 in.1.48 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.0.5 "0.18 "€321.48
HONEYWELL BZE6-2RQ zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQPretravel (PT) 0.015 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max0.75 "búvárdugattyúKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.--€177.83
HONEYWELL BZE6-2RQ2 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Pretravel (PT) 0.188 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .006 max0.91 "búvárdugattyúEngedje el az erőt 6 oz min110 oz. 18 oz-ig.0.75 "0.25 "€280.22
HONEYWELL BZE6-2RQ8 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Pretravel (PT) 0.015 max; Overtravel (OT). 140 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max1.2 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.0.5 "0.18 "€267.91
HONEYWELL BZV6-2RN zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNPretravel (PT) 0.078 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max0.97 "Dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.--€241.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZV6-2RQ2 zárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€312.56 /Mértékegység