INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE Clean feldolgozott steril kezeslábas


International Enviroguard CE11013CIS GammaGuard CE coveralls are ideal for providing reliable protection against particulate matter, liquid splashes and light chemical exposure. These coveralls are specifically engineered for professionals working in environments where exposure to radioactive s...ubstances and other hazardous materials is a concern.Olvass tovább

Szűrő
Boka stílus: Alagút alakú elasztikus , Zárás típusa: Cipzár , Nyakörv típusa: Kötött nyak , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Elasztikus elasztikus csukló , Anyaga: Saját tulajdonú laminált nem szőtt , Varratstílus: Köteles , Szélesség: 13.4 "
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
CE11013CIS-S
33 - 36 "9.1 "S€409.01
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-M
36 - 39 "9.1 "M€409.01
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-L
39 - 42 "9.1 "L€409.01
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-XL
42 - 45 "10.2 "XL€429.48
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-2XL
45 - 48 "10.2 "2XL€444.68
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-3XL
48 - 51 "10.2 "3XL€461.93
ajánlatkérés
A
CE11013CIS-4XL
51 - 54 "10.2 "4XL€485.03
ajánlatkérés

Gammaguard CE Clean feldolgozott steril kezeslábas

Az International Enviroguard CE11013CIS GammaGuard CE kezeslábasok ideálisak a szilárd részecskék, a folyadék fröccsenése és az enyhe vegyszerekkel szembeni megbízható védelem biztosítására. Ezeket a kezeslábasokat kifejezetten olyan szakemberek számára tervezték, akik olyan környezetben dolgoznak, ahol aggodalomra ad okot a radioaktív anyagoknak és más veszélyes anyagoknak való kitettség.

Jellemzők

  • International Enviroguard CE11013CIS GammaGuard CE coveralls are equipped with tunnelised elastic wrists, ankles and back to contain particle shedding and minimise the risk of particulate contamination.
  • They feature serged seams for eliminating raw edges that can create and release additional particulate contamination.
  • These coveralls come with an attached hood and boots for eliminating the need for separate components and simplifying the donning process.
  • They have thumb loops to prevent the sleeves from riding up and ensuring proper coverage and come packaged in sterile-Don packaging for preventing contamination until they are worn.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?