Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Switch 15a Spdt Long Straight Lever | AB7TPA 24A253

HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Switch 15a Spdt Long Straight Lever

Raktáron
Tétel: AB7TPA Model: V7-1C17D8-048Kereszthivatkozás: 24A253

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€12.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza2.34 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.06 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.085 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő1.59 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.165 "
Engedje el az erőt0.18 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaHosszú egyenes kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőMűködtető hosszaKapcsolatfelvételÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésJelenlegi minősítésÁr
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini Switch 5a Spdt Long Straight Lever | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 foktól 180 fokig F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.88
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium Mini Switch 5a Spdt Long Straight Lever | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 foktól 180 fokig F3.68mm0.03N250 VAC5A€16.92
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt hosszú egyenes kar | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A€12.28
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Mikrokapcsoló Miniatűr Snap Action Switch, V7 sorozat, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 oz.1.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A€11.39
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Long Straight Lever | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A€14.39
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini Switch 21a Spdt Long Straight Lever | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A€20.78
HONEYWELL V7-2B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever | AB7TPW 24A277 V7-2B17D8-0221.411.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.067 "0.10 oz.277 VAC3A€8.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini Switch 15a Spdt Long Straight Lever
€12.16 /Mértékegység