Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSU1A nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NCX 12V158

HONEYWELL LSU1A nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4NCX Modell: LSU1AKereszthivatkozás: 12V158
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
€544.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Mélység1.75 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.2 "
IP besorolás65, 66, 67
MozgalomCW / CCW Low Pretravel
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
UtazásPretravel (PT) 5 fok max; Túllépés (OT) 70 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.62 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaMűködtető helyeUtazásMűködtető stílusKar anyagaKapcsolatfelvételMozgalomÁr
HONEYWELL LSW1A nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA3RDG 11T669 LSW1A10 fok és 200 fok F között1.3 "OldalPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO SPDT Snap Action, dupla törésLineáris€624.21
HONEYWELL LSA1A mikrokapcsoló, dugaszolható, 1/2 bemenet, NPT vezeték | AA4MZY 12V043 LSA1A10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€470.15
HONEYWELL LSA3K MIKRO KAPCSOLÓ Nagy teherbírású végálláskapcsoló, forgó működtető, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€467.18
HONEYWELL LSD1A nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető | AA4NAG 12V052 LSD1A10 fok és 200 fok F között2.2 "felsőPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.015 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLineáris€631.73
HONEYWELL LSF1A nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NAH 12V054 LSF1A10 fok és 200 fok F között1.74 "OldalPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.045 in. Maxbúvárdugattyú-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCam, Slide€648.15
HONEYWELL LSJ1A-7A nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 fok és 200 fok F között5.5 "felsőPretravel (PT) 1 hüvelyk sugárIngatag bot-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakInog€530.15
HONEYWELL LSN1A nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4NAK 12V056 LSN1A30 fok és 250 fok F között-OldalPretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 40 fok maxRotációs fej, nincs kar-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW karbantartva€581.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSU1A nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető
€544.52 /Mértékegység