HOFFMAN A14128PHC nem fém ház 14.02 hüvelyk magasság x 12.01 hüvelyk szélesség | AG2TPP 32FR49

HOFFMAN A14128PHC nem fém ház 14.02 hüvelyk magasság x 12.01 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2TPP Típus: A14128PHCKereszthivatkozás: 32FR49

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekVilágos Szürke
Mélység8.35 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 7035 Világosszürke textúrájú
Tömítéspoliuretán
Magasság14.02 "
Belső panel32FR81
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagÜvegből nem reszelt poliészter
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség12.01 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A10106PHC nem fém ház 10.05 hüvelyk magasság x 10.05 hüvelyk szélesség | AG2TPL 32FR46 A10106PHC6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "€291.42
HOFFMAN A1084PHC nemfémes ház 10.12 hüvelyk magasság x 8.12 hüvelyk szélesség | AG2TPM 32FR47 A1084PHC4.38 "10.12 "32FR728.12 "€275.05
HOFFMAN A12106PHC nem fém ház 12.08 hüvelyk magasság x 10.08 hüvelyk szélesség | AG2TPN 32FR48 A12106PHC6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€338.75
HOFFMAN A16148PHC nem fém ház 16.02 hüvelyk magasság x 14.01 hüvelyk szélesség | AG2TPQ 32FR50 A16148PHC8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€458.44
HOFFMAN A181610PHC nem fém ház 17.95 hüvelyk magasság x 15.94 hüvelyk szélesség | AG2TPR 32FR51 A181610PHC10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€566.05
HOFFMAN A664PHC nemfém ház 6.12 hüvelyk magasság x 6.12 hüvelyk szélesség | AG2TPT 32FR52 A664PHC4.38 "6.12 "32FR916.12 "€213.92
HOFFMAN A864PHC nemfém ház 8.12 hüvelyk magasság x 6.12 hüvelyk szélesség | AG2TPU 32FR53 A864PHC4.38 "8.12 "32FR946.12 "€219.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A14128PHC nem fém ház 14.02 hüvelyk magasság x 12.01 hüvelyk szélesség
€402.85 /Mértékegység